Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351125U
Cod. Produttore
7351125U
Cod. EAN
8025241155786

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 200 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta e sicura
  • Installazione: Facile e veloce
  • Durata: Elevata resistenza
  • Conformità: Standard sicurezza
Descrizione del produttore: UL PC 200-100 HG CASS. MNX è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la gestione dei circuiti. La sua costruzione robusta facilita l'installazione e ne ottimizza l'uso in diversi contesti elettrici.