›

UL PC 150- 75 HG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7351095U
Cod. Produttore 7351095U
Cod. EAN 8025241155700

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato UL PC
  • Modello: 150-75 HG
  • Tipo: Cassetta MNX
  • Protezione: Alta robustezza
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile montaggio
  • Serie: MNX
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta MNX realizzata in policarbonato UL PC 150-75 HG, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua robustezza e resistenza. Progettata per garantire protezione e durata nel tempo, questa cassetta offre un'ottima soluzione per l'installazione di componenti elettrici in ambienti che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'accesso, assicurando sicurezza e funzionalità per impianti elettrici professionali.
UL PC 150- 75 HG CASS. MNX