Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351057U
Cod. Produttore
7351057U
Cod. EAN
8025241155625

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione: 125 V
  • Corrente: 75 A
  • Tipo: Cass. HG
  • Materiale: UL PC
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Certificazione: UL
UL PC 125- 75 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UL PC 125- 75 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.