›

UL PC 125-125 HG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7351065U
Cod. Produttore 7351065U
Cod. EAN 8025241155649

Informazioni principali

  • Materiale: UL PC
  • Dimensioni: 125-125 HG
  • Tipo: CASS. MNX
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: WX7351065U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore elettrico in materiale UL PC caratterizzato da una struttura robusta e resistente. Progettato per garantire protezione e sicurezza nell'installazione di componenti elettrici, si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un involucro di alta qualità, assicura un'ottima resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, mantenendo inalterate le prestazioni degli impianti elettrici.
UL PC 125-125 HG CASS. MNX