Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351060U
Cod. Produttore
7351060U
Cod. EAN
8025241155632

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 125 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Design: compatto
Descrizione del produttore: Interruttore modulare UL PC 125-100 HG progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione sicura e duratura contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto che facilita l'installazione in quadri elettrici standard. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard di sicurezza lo rendono una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dell'energia elettrica.