Prodotti /

Cod. Rexel
HUK61801
Cod. Produttore
61801

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 black 1 x 4/0 AWG

Documentazione tecnica

Cavo elettrico UL-CSA con tensione nominale di 600V, sezione AWG 4/0, ideale per applicazioni che richiedono alta capacità di trasmissione di corrente e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

107.17 mm²

sezione AWG

4

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

19.5 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C