Prodotti /

Cod. Rexel
HUK61701
Cod. Produttore
61701

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 black 1 x 3/0 AWG

Documentazione tecnica

Cavo elettrico UL-CSA con tensione nominale di 600V, sezionatura AWG 3/0, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel trasporto di corrente in impianti industriali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

84.97 mm²

sezione AWG

3

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

18 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C