Prodotti /

Cod. Rexel
HUK61101
Cod. Produttore
61101

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 black 1 x 4 AWG

Documentazione tecnica

Cavo elettrico certificato UL-CSA con tensione nominale di 600V, adatto per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Realizzato con conduttori in AWG 4, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo intensivo, è ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di materiali conformi agli standard internazionali di sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

21.14 mm²

sezione AWG

4

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C