Prodotti /

Cod. Rexel
HUK60909
Cod. Produttore
60909

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 orange 1 x 8 AWG

Documentazione tecnica

Cavo elettrico di alta qualità certificato UL-CSA, progettato per applicazioni fino a 600V. Realizzato con conduttore AWG 8, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento arancione assicura un'elevata visibilità e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per impieghi industriali e civili che richiedono prestazioni durature e conformità agli standard internazionali di sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

8.35 mm²

sezione AWG

8

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C