Prodotti /

Cod. Rexel
HUK61213
Cod. Produttore
61213

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 green-yellow 1 G 3 AWG

Documentazione tecnica

Cavo elettrico UL-CSA 600V di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza. Il conduttore in rame è di sezione AWG 3, garantendo una capacità di trasmissione elevata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per supportare tensioni fino a 600 volt, conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi utilizzi, offrendo durata e protezione contro gli agenti esterni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

26.65 mm²

sezione AWG

3

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

10.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C