Prodotti /

Cod. Rexel
HUK62207
Cod. Produttore
62207

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0.52 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico UL-CSA da 300V con isolamento di colore violetto, sezione AWG 20. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza elettrica. Adatto per applicazioni che richiedono una tensione nominale fino a 300 volt, è ideale per impieghi professionali nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.52 mm²

sezione AWG

20

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C