Prodotti /

Cod. Rexel
HUK62004
Cod. Produttore
62004

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 red 1 x 0.21 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico UL-CSA con tensione nominale di 300V, colore rosso, sezione AWG 24. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni e resistenza. Adatto per installazioni che necessitano di un cavo flessibile e certificato secondo gli standard internazionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.21 mm²

sezione AWG

24

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C