› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UKN 35 BU

Cod. Rexel CX3032389
Cod. Produttore 3032389
Cod. EAN 4046356302876

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 41 A
  • Assegnazione poli: 1,3,5
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Serie: FBS 1/3/5-8
  • Confezionamento: Preconfezionato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 41 A, assegnazione poli: 1,3,5, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

UKN 35 BU