› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UKK 5 OG

Cod. Rexel CX3001637
Cod. Produttore 3001637
Cod. EAN 4017918281977

Informazioni principali

  • Numero poli: 20
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FBRN 20-4 N
  • Uso: per morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, numero poli: 20, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

20

UKK 5 OG