›

UKK 5-BE

Cod. Rexel CX3200755
Cod. Produttore 3200755
Cod. EAN 4017918094348

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 1,5 - 6 BK PUNTALINO
  • Lunghezza zona contatto: 6 mm
  • Lunghezza anelli: 12 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: cappuccio isolante
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

UKK 5-BE