› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UKK 3

Cod. Rexel CX2717139
Cod. Produttore 2717139
Cod. EAN 4017918102111

Informazioni principali

  • Descrizione: DOK 1,5-2D MORSETTO
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione utilizzo: 0,2 - 4 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

62,5 mm

profondità

54,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

con collegamento PE

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²

UKK 3