› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UKH 95-F MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3247022
Cod. Produttore 3247022
Cod. EAN 4046356607254

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 232 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 95 mm²
  • Sezione supportata: 25-95 mm²
  • Tipo montaggio: Avvitamento diretto
  • Serie: UKH 95-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

118,8 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 35 mm²

UKH 95-F MORSETTO PASSANTE