› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UKH 50 1500V MORSETTO A VITE

Cod. Rexel CX3247400
Cod. Produttore 3247400
Cod. EAN 4055626132945

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1500 V
  • Corrente nominale: 150 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 50 mm²
  • Sezione supportata: 16-70 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15-2,3
  • Serie: UKH 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

70,6 mm

profondità

76 mm

tensione nominale

1500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 16 mm²

UKH 50 1500V MORSETTO A VITE