› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UKH 240 BU MORSETTO DI POTENZA

Cod. Rexel CX0711852
Cod. Produttore 0711852
Cod. EAN 4017918885120

Informazioni principali

  • Volt: 1000 V
  • Corrente: 415 A
  • Connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione: 70-240 mm²
  • Montaggio: NS 35/15, NS 32
  • Serie: UKH 240 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 70 mm² - 240 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

36 mm

altezza

100 mm

profondità

123,6 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

415 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

70 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

70 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 95 mm²

UKH 240 BU MORSETTO DI POTENZA