Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3247065
Cod. Produttore
3247065
Cod. EAN
4046356733335

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 309 A
  • Numero connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 150 mm²
  • Sezione cavo: 35-150 mm²
  • Serie: UKH 150-F BU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: blu

colore

Blu

larghezza

31 mm

altezza

136,1 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

309 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 50 mm²