› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UKH 150 1500V MORSETTO DI POTENZA

Cod. Rexel CX3247433
Cod. Produttore 3247433
Cod. EAN 4055626132976

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1500 V
  • Corrente nominale: 309 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 150 mm²
  • Sezione supportata: 35-150 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/15, NS 32
  • Serie: UKH 150

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 150 mm², sezione: 35 mm² - 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

31 mm

altezza

100 mm

profondità

107,3 mm

tensione nominale

1500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

309 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 50 mm²

UKH 150 1500V MORSETTO DI POTENZA