› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 6 N BK

Cod. Rexel CX0709796
Cod. Produttore 0709796
Cod. EAN 4017918153465

Informazioni principali

HDFK 16-VP Morsetto passaparete a tenuta

Descrizione del prodotto

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 12,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 16 mm²

corrente nominale In

76 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12.1 mm

colore

grigio

UK 6 N BK