› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

UK 6-FSI/C-LED24

Cod. Rexel CX2986575
Cod. Produttore 2986575
Cod. EAN 4046356553322

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti sicurezza: 2
  • Contatti segnalazione: 1
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Connessione: a vite a innesto
  • Filtro impulsi: integrato
  • Applicazioni: SIL 2 High e Low

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di interfaccia sicuro per applicazioni SIL 2 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, due contatti di sicurezza, un contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova integrato, connessione a vite a innesto, larghezza: 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

ritardo di caduta

0,05 ... 0,05 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

UK 6-FSI/C-LED24