› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 5-MTK-P/P

Cod. Rexel CX3001721
Cod. Produttore 3001721
Cod. EAN 4017918107222

Informazioni principali

HDFK 16 Morsetto passaparete di potenza

Descrizione del prodotto

Scopri il HDFK 16 MORSETTO PASSAPARETE DI POT, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo morsetto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni di potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e affidabilità, per un'installazione elettrica senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 16 mm²

corrente nominale In

76 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12.1 mm

colore

grigio

spessore della piastra di montaggio

1 mm 6 mm

UK 5-MTK-P/P