› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 5-MTK

Cod. Rexel CX3002034
Cod. Produttore 3002034
Cod. EAN 4017918090050

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 12 A
  • Numero connessioni: 3
  • Numero poli: 1
  • Connessione: vite/innesto
  • Sezione cavo: 0,2 - 4 mm²
  • Montaggio: NS 32, 35/15, 35/7,5
  • Serie: UK 3-MSTB-5,08

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 2. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,08 mm

altezza

42,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

12 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

UK 5-MTK