› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 5-HESILED 24

Cod. Rexel CX3002678
Cod. Produttore 3002678
Cod. EAN 4017918100704

Informazioni principali

  • Serie: DG-MTTB
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 44 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastrina distanziatrice
  • Uso: piastre terminali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina distanziatrice, larghezza: 2 mm, altezza: 44 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

UK 5-HESILED 24