Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3000542
Cod. Produttore
3000542
Cod. EAN
4046356676014

Informazioni di prodotto

Morsetto portafusibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione:  0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,2 mm

altezza

58 mm

profondità

50 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

Produttore

UK 5-HESILA 250 N MORSETTO PORTAFUS