Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3036165
Cod. Produttore
3036165
Cod. EAN
4017918821098

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla per conduttori di terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,2 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

12,2 mm

altezza

80 mm

profondità

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 16 mm²