› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 5-HESI (5X20)

Cod. Rexel CX3002089
Cod. Produttore 3002089
Cod. EAN 4017918090098

Informazioni principali

  • Passo: 0 mm
  • Profondità: 47 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 48 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: grigio
  • Serie: D-UK 3-MVSTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, passo: 0 mm, profondità: 47 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 48 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,4 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

UK 5-HESI (5X20)