› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 5-HESI

Cod. Rexel CX3002665
Cod. Produttore 3002665
Cod. EAN 4017918100711

Informazioni principali

  • Serie: D-MTTB
  • Profondità: 34,6 mm
  • Larghezza: 4 mm
  • Altezza: 44,2 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 34,6 mm, larghezza: 4 mm, altezza: 44,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

UK 5-HESI