›

UK 35-IB BU

Cod. Rexel CX3200810
Cod. Produttore 3200810
Cod. EAN 4017918094362

Informazioni principali

  • Serie: AI-TWIN
  • Lunghezza contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 15 mm
  • Colore: rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 15 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

15 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

UK 35-IB BU