›

UK 35 HOUSING GY

Cod. Rexel CX3240198
Cod. Produttore 3240198
Cod. EAN 4046356459167

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio
  • Composto da: Parte superiore e inferiore
  • Uso: Installazione quadri elettrici
  • Serie: CD 40X80

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 40 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

UK 35 HOUSING GY