›

UK 2,5 N-FE

Cod. Rexel CX3240199
Cod. Produttore 3240199
Cod. EAN 4046356459198

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: canale di cablaggio
  • Composto da: parte superiore e inferiore
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Serie: CD 60X80

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 60 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

UK 2,5 N-FE