› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 10-DREHSILED 24 (5X20) MORSETTO

Cod. Rexel CX3005138
Cod. Produttore 3005138
Cod. EAN 4017918091071

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro / ceramica
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 0,5-16 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15-32
  • Serie: UK 10-DREHSILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 10 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione:  0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

12 mm

altezza

62 mm

profondità

57,2 mm

tensione nominale

24 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

UK 10-DREHSILED 24 (5X20) MORSETTO