› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UK 10,3 HESILED 1000V MORSETTO PORT

Cod. Rexel CX3211249
Cod. Produttore 3211249
Cod. EAN 4046356482400

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Ceramica gPV 10,3x38 mm
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Corrente nominale: 30 A
  • Connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Sezione cavo: 0,75-25 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: UK 10,3 HESILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: gPV 10,3 x 38 mm secondo 60269-6, tensione nominale: 1000 V DC, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  0,75 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

17,6 mm

altezza

79,3 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

UK 10,3 HESILED 1000V MORSETTO PORT