› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UGSK/S GN + GS

Cod. Rexel CX0200020
Cod. Produttore 0200020
Cod. EAN 4017918253523

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FBI 2- 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

UGSK/S GN + GS