Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7410064
Cod. Produttore
7410064
Cod. EAN
4012195678779

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola massetto con coperchio
  • Materiale: Acciaio inox
  • Altezza minima: 55 mm
  • Aperture tubi: 7x M20, 3x M25, 4x M32
  • Livellamento: A livello pavimento
  • Compatibilità: Torretta GESR9/55
  • Dimensione tubo: M20 a 55 mm
  • Serie: EÜK Trunking system

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola massetto con coperchio di montaggio e piastra cieca con pareti laterali in acciaio inox. Per l'installazione di torretta a scomparsa GESR9/55 con altezza a partire da 55 mm. È possibile il livellamento all'altezza del pavimento in battuto e il pavimento può essere lavorato a livello sul bordo. Con aperture per l'introduzione dei tubi su ciascun lato: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Dimensione del tubo con altezza del sistema a 55 mm: M20.

dimensione nominale

350 mm

fondo in lamiera

altezza minima del massetto

55 mm

esecuzione coperchio

Tondo

zona di livellamento

55 ... 80 mm

larghezza del canale

190 ... 350 mm

Serie

E / K Trunking system

Produttore

UGD55 350-3R9R SCATOLA DA INCASSO S