Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7410062
Cod. Produttore
7410062
Cod. EAN
4012195678762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UGD55 3503 9R SCATOLA
  • Altezza regolabile: 55 mm
  • Installazione: Torrette GES9/55
  • Ingressi tubi: M20x7
  • Pareti laterali: Con predisposizione
  • Fissaggio: Viti giroscopiche
  • Serie: EÜK Trunking system
  • Uso: Montaggio a filo massetto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola massetto con coperchio di montaggio e pareti laterali. Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa GES9/55 con altezza a partire da 55 mm. L'altezza può essere regolata a filo massetto grazie alle viti giroscopiche integrate. Con pareti laterali predisposte per l'ingresso dei tubi ciascun lato: M20x7 con altezza a 55 mm.

dimensione nominale

350 mm

fondo in lamiera

altezza minima del massetto

55 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

zona di livellamento

55 ... 80 mm

larghezza del canale

190 ... 350 mm

Serie

E / K Trunking system

Produttore

UGD55 350-3 9R SCATOLA DA INCASSO S