Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL19.7B5.0
Cod. Produttore
3.BL19.7B5.0
Cod. EAN
8025550360116

Informazioni di prodotto

UFO GRANDE 630X630 C/168 LED NEUTR.WHITE SI
Il UFO GRANDE 630X630 C/168 LED NEUTR. è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e potente in ambienti commerciali e industriali. Con una dimensione di 630x630 mm, questo apparecchio è ideale per l'installazione in soffitti a sospensione, garantendo un'illuminazione efficace e senza ombre. La tecnologia LED utilizzata assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un notevole risparmio sui costi energetici. Il colore neutro della luce crea un'atmosfera confortevole e professionale, perfetta per uffici, negozi e spazi pubblici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il UFO GRANDE è progettato per durare nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di illuminazione. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica e funzionale per chi cerca soluzioni d'illuminazione moderne e efficienti. Descrizione del produttore: Il UFO GRANDE 630X630 C/168 LED NEUTR. è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e potente in ambienti commerciali e industriali. Con una dimensione di 630x630 mm, questo apparecchio è ideale per l'installazione in soffitti a sospensione, garantendo un'illuminazione efficace e senza ombre. La tecnologia LED utilizzata assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un notevole risparmio sui costi energetici. Il colore neutro della luce crea un'atmosfera confortevole e professionale, perfetta per uffici, negozi e spazi pubblici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il UFO GRANDE è progettato per durare nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di illuminazione. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica e funzionale per chi cerca soluzioni d'illuminazione moderne e efficienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

49

Flusso Nominale

5070

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

SC - Simmetrica Comfort

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

634x634x123

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

UFO GRANDE 630X630 C/168 LED NEUTR.