› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UEGM-MSTB SO11 CUSTODIE PER ELETTRO

Cod. Rexel CX2786607
Cod. Produttore 2786607
Cod. EAN 4017918236625

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Larghezza: 25 mm
  • Tipo: custodia completa
  • Montaggio: guide DIN
  • Ventilazione: senza feritoia
  • Collegamento trasversale: non previsto
  • Serie: UEGM-MSTB SO11

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodie per guide DIN, senza feritoia di ventilazione, Custodia completa, collegamento trasversale: non previsto, larghezza: 25 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

25 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

UEGM-MSTB SO11 CUSTODIE PER ELETTRO