› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

UEGM 40/1

Cod. Rexel CX2748564
Cod. Produttore 2748564
Cod. EAN 4017918062538

Informazioni principali

  • Serie: MPB 18/1
  • 6 poli monofase
  • Griglia collegamento 17,5 mm
  • Tipo: ponticello cablaggio
  • Compatibile con moduli standard
  • Materiale isolante resistente
  • Dimensioni compatte standard
  • Installazione facile e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 6 poli

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

6

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

6

UEGM 40/1