› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UEGH 40/2

Cod. Rexel CX2718196
Cod. Produttore 2718196
Cod. EAN 4017918062262

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessione: a vite
  • Numero piani: 4 piani
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: VIOK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

73 mm

profondità

70 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²

UEGH 40/2