› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UDMTKB 5-P/P

Cod. Rexel CX3003923
Cod. Produttore 3003923
Cod. EAN 4017918107079

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione conduttori: 0,5-16 mm²
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Fissaggio: piedino PE M4
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: USLKG 10 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

10,2 mm

altezza

42,5 mm

profondità

45,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

UDMTKB 5-P/P