Prodotti /

Cod. Rexel
CP7427324
Cod. Produttore
7427324
Cod. EAN
4012195916789

Informazioni di prodotto

  • Installazione in pavimenti
  • Profondità minima: 95 mm
  • Regolazione +30 mm
  • Acciaio inox telaio/coperchio
  • Coperchio rivestibile 15 mm
  • Supporti per moduli 45
  • 1 supporto MT45V 0 (8 moduli)
  • Serie: UDHOME9

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 95 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici: - 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45 - 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

con incavo per rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

246 mm

lunghezza dimensione di montaggio

246 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

246 mm

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

243 mm

Serie

UDHOME9