Prodotti /

Cod. Rexel
CP7427230
Cod. Produttore
7427230
Cod. EAN
4012197454661

Informazioni di prodotto

  • Serie: UDHOME4
  • Installazione: pavimenti massetto
  • Profondità minima: 110 mm
  • Regolazione: +30 mm
  • Materiale: acciaio inox satinato
  • Coperchio: rivestibile fino a 15 mm
  • Compatibilità: dima 504, 4 moduli
  • Aperture tubi: M25 pre-tranciate
Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox satinato. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. La fornitura comprende un box di montaggio predisposto per una dima 504, compatibile con le maggiori serie civili italiane, fino a 4 moduli.

colore

Grigio

con incavo per rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

205 mm

lunghezza dimensione di montaggio

205 mm

profondità di incasso min.

110 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

199 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

199 mm