Prodotti /

Cod. Rexel
CP7427236
Cod. Produttore
7427236
Cod. EAN
4012195916567

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UDHOME4 2M TORRETTA
  • Installazione: pavimenti massetto
  • Profondità minima: 95 mm
  • Regolazione altezza: +30 mm
  • Materiale: ottone
  • Coperchio: rivestibile 15 mm
  • Supporti dispositivi: 2 supporti UT3
  • Serie: UDHOME4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 95 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in ottone. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici tramite 2 supporti UT3, fino a 6 Modul 45.

numero di scatole per apparecchi

2

con incavo per rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

202 mm

lunghezza dimensione di montaggio

202 mm

materiale coperchio

Ottone

adatto per montaggio suolo cavo

Larghezza esterna

202 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

199 mm

Serie

UDHOME4