Prodotti /

Cod. Rexel
CP7368324
Cod. Produttore
7368324
Cod. EAN
4012196692446

Informazioni di prodotto

  • Tipo: torretta a scomparsa
  • Installazione: pavimenti flottanti
  • Alloggiamento: incasso con M20/M25
  • Regolazione: 4 supporti di livellamento
  • Profondità minima: 110 mm
  • Livellamento: +25 mm
  • Materiale: acciaio inox
  • Serie: UDHOME2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti ed in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture passacavo preforate per tubi (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento integrati. La profondità di montaggio minima è di 110 mm, livellamento + 25 mm. Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in acciaio inox. La capacità di carico di 15 kN è garantita solo nello stato non utilizzato.

con incavo per rivestimento pavimenti

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

140 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio