Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP7368340
Cod. Produttore
7368340
Cod. EAN
4012196692484

Informazioni di prodotto

  • Serie: UDHOME2 GV15
  • Carico massimo: 15 kN
  • Installazione: pavimenti massetto
  • Profondità minima: 100 mm
  • Regolazione: +35 mm
  • Materiale: acciaio inox
  • Coperchio rivestibile: fino a 15 mm
  • Supporto dispositivi: 2 Modul 45® + prese dati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, il campo di regolazione di + 35 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. Dotata di supporto per 2 dispositivi elettrici Modul 45® e due prese dati (telaio prese dati da ordinare separatamente). La capacità di carico di 15 kN è garantita a coperchio chiuso.

con incavo per rivestimento pavimenti

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

140 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Produttore

UDHOME2 GV15 V2A VUOTA RIVESTIBILE