Prodotti /

Cod. Rexel
CP7368348
Cod. Produttore
7368348
Cod. EAN
4012196692514

Informazioni di prodotto

  • Serie: UDHOME2 GM
  • Installazione: pavimenti massetto
  • Profondità minima: 100 mm
  • Regolazione altezza: +35 mm
  • Capacità carico: 15 kN
  • Materiale: ottone
  • Supporto: 2 dispositivi Modul 45®
  • Prese dati: telaio separato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, il campo di regolazione di + 35 mm. Telaio e coperchio visibili in ottone. Coperchio non rivestibile. Dotata di supporto per 2 dispositivi elettrici Modul 45® e due prese dati (telaio prese dati da ordinare separatamente). La capacità di carico di 15 kN è garantita a coperchio chiuso.

materiale coperchio

Ottone

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

140 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio