Prodotti /

Cod. Rexel
CP7368282
Cod. Produttore
7368282
Cod. EAN
4012196874606

Informazioni di prodotto

  • Serie: UDHOME-ONE
  • Torretta a scomparsa all-in-one
  • Installazione in pavimenti massetto/sopraelevato
  • Profondità minima 75 mm
  • Regolazione altezza +30 mm
  • Carico garantito 15 kN
  • Coperchio in acciaio inox satinato
  • Supporto per Modul 45® e presa dati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 75 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox satinato. Coperchio rivestibile fino a 15mm. La capacità di carico di 15 kN è garantita a coperchio chiuso. Dotata di supporto per un dispositivo elettrico Modul 45® ed una presa dati (telaio presa dati da ordinare separatamente). Completa di telaio di protezione per le diverse fasi di installazione.

con incavo per rivestimento pavimenti

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

140 mm

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

UDHOME ONE